Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mó abrasiva diamantada Long-life & Speed para material duro

Mó abrasiva diamantada ZEBRA para material duro
MO ABRASIVA DIAM.MATERIAIS DUROS

Art. 0666501125

EAN 4052712106354

Entre na sua conta para ver preços
Mó abrasiva diamantada Long-life & Speed para material duro

Art. 0666501125
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
Mó abrasiva Premium altamente versátil, com uma taxa de remoção extremamente elevada e uma vida útil muito longa. Para um excelente acabamento superficial, graças ao inovador segmento de veio "Duo Bond".

Trabalho significativamente mais rápido e eficiente


Segmento especial ("Duo Bond") com função dupla: acabamento e desbaste.



Ótima extração do pó


Graças à combinação de um suporte especial com aberturas muito grandes e segmentos ondulados.



Um para todos


Desbasta quase todos os materiais de betão e pedra

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de remoção (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Qualidade da superfície/acabamento (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Sistema de resolução de problemas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

125 mm

Altura do segmento

5,5 mm

Furação

22,23 mm

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
x 1 Un.
Resguardo de aspiração WSA 125 para rebarbadoras angulares

RESGUARDO DE ASPIRAÇÃO 125MM

Permite um trabalho praticamente sem pó.
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador M14/22,23

ADAPTADOR M14 PARA 22,23MM

Com rosca interior M14 para fixação direta de mós abrasivas de diamante com um furo de 22,23 mm para veio da máquina