Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mó abrasiva diamantada Longlife e Speed Turbo

Mó abrasiva diamantada ZEBRA Turbo
MO ABRASIVA DIAMANTADA TURBO

Art. 0666521125

EAN 4052712106392

Entre na sua conta para ver preços
Mó abrasiva diamantada Longlife e Speed Turbo

Art. 0666521125
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
Mó abrasiva Premium extremamente versátil com longa vida útil, especialmente para trabalhos de acabamento

Ótimo acabamento


Superfície de desbaste muito grande graças à forma especial, número e colocação dos segmentos



Ótima extração do pó


Graças à combinação de um suporte especial com grande número de aberturas entre os segmentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Desbasta quase todos os materiais comuns.

Versatilidade (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de remoção (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Qualidade da superfície/acabamento (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Sistema de resolução de problemas (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

125 mm

Altura do segmento

6 mm

Furação

22,23 mm

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

REBARBADORA AWS 18-125-P COMPACT

Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
x 1 Un.
Resguardo de aspiração WSA 125 para rebarbadoras angulares

RESGUARDO DE ASPIRAÇÃO 125MM

Permite um trabalho praticamente sem pó.
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador M14/22,23

ADAPTADOR M14 PARA 22,23MM

Com rosca interior M14 para fixação direta de mós abrasivas de diamante com um furo de 22,23 mm para veio da máquina