Mó diamantada para pedra 100 mm
Mó abrasiva diamantada para pedra natural
MO DIAMANTADA TURBO P/ PEDRA 100MM
Art. 0666380100
EAN 4045989797295
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
Segmentos turbo para trabalhos rápidos e de precisão
Segmentos de 10 mm de altura para grande durabilidade
Grande capacidade de desbaste e eficácia em pedra natural
Permite uma trabalhabilidade e molde fácil de peças de granito ou mármore
Indicado para desbaste de arestas e cantos em pedra natural
Alta concentração de diamante de primeira qualidade
Aviso
Para utilização com rebarbadora 115
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para trabalhos a seco ou molhado
Diâmetro (Ø) | 100 mm |
Altura do segmento | 10 mm |
Furação | 22,2 mm |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |