Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mochila com divisórias para ferramentas

Mochila pequena para ferramentas
MOCHILA COM DIVISORIAS

Art. 0715930244

EAN 4046777992144

Entre na sua conta para ver preços
Mochila com divisórias para ferramentas

Art. 0715930244
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
Mochila com divisórias no interior com dois bolsos exteriores de rede grandes para transportar objetos e materiais diretamente consigo.
  • 14 bolsos de inserção no interior

  • O bolso exterior adicional pode ser fechado com fecho de correr

  • Suporte para as costas almofadado e alças de ombro almofadadas

  • Fecho de correr duplo resistente

  • Fabricado em poliéster de alta qualidade (1680 deniers)
Aviso

As ferramentas apresentadas não estão incluídas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

330 mm

Largura

110 mm

Altura

440 mm

Volume

12 l

Capacidade máx. de carga

5 kg

Peso unitário

790,000 g