Mochila para ferramentas com rodas
Mochila trolley para ferramenta
MOCHILA TROLLEY PRO P/ FERRAMENTAS
Art.
071593 748
EAN 4046777764512
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
Mochila 2 em 1 e trolley para utilização móvel
- Fabricado em poliéster de alta qualidade (1680 deniers)
- Punho telescópico e de transporte robusta e ergonómica
- Rodas plásticas de alta qualidade
- Painel de ferramentas com uma grande variedade de bolsos de encaixe
- Suporte para fita métrica em aço inox
- Bolsos exteriores adicionais com fecho de correr
- Dois bolsos exteriores grandes em malha
- Suporte para as costas almofadado e alças de ombro almofadadas
Aviso
As ferramentas apresentadas não estão incluídas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Construção, instalação, reparação, indústria, etc.
Altura (C) | 517 mm |
Largura (A) | 240 mm |
Profundidade (B) | 330 mm |
Cor | Preto |
Material | PES - Poliéster |
Peso unitário | 3260 g |
Capacidade de carga | 15 kg |