Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Modelo leve

Mangueira de aspiração de gás de escape, modelo leve
TUBO 5M PARA EXTRACTOR DE GASES

Art. 0691810005
EAN 4046777357356

Entre na sua conta para ver preços
Modelo leve

Art. 0691810005
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
Para aspiração de gás de escape
  • Mangueira de borracha preta com uma subcamada altamente ondulada, exterior ondulado reforçado com um acabamento sobreposto semelhante a tecido resistente a abrasão e a agentes atmosféricos

  • Resistente a esmagamento para utilização intensiva em pisos
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

5 m

Diâmetro do conector da mangueira

100 mm

Comprimento da mangueira

5 m

Material

Neopreno

Cor

Preto

Temperatura máx. de funcionamento

150 °C

Peso unitário

6 kg