Módulo 2.4.1, chaves de caixa 1/4" e 3/8" 22 peças
Módulo 2.4.1, chaves de caixa, 22 peças
MODULO 2.4.1. CHAVES DE CAIXA 3/8.1/4
Art. 0965905904
EAN 4061975355843
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com os produtos do sistema ORSY
Dimensões uniformes da grelha
Acabamento atraente em carbono
Módulo em plástico de alta qualidade com acabamento atraente em carbono para maior robustez, estabilidade e limpeza fácil
Encontre as ferramentas certas de forma rápida e fácil
Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)
Número de peças do conjunto/kit | 22 UNID |
Tamanho da secção da espuma | 2.4.1 |
Largura x altura x profundidade | 115 x 38 x 335 mm |
Decorativo | Aspeto de carbono |
ADAPTADOR PARA BITS 1/4 (096511 032)
CHAVE DE CAIXA SW3 1/4.
CHAVE DE CAIXA SW4 1/4.
CHAVE DE CAIXA SW5 1/4.
CHAVE DE CAIXA SW 1,4
CHAVE DE CAIXA SW8 1/4.
SKTWRNCH-1/4IN-3,5X0,6
SKTWRNCH-1/4IN-5,5X1,0
SKTWRNCH-1/4IN-6,5X1,2
SKTWRNCH-1/4IN-8,0X1,2
SKTWRNCH-1/4IN-H1
SKTWRNCH-1/4IN-H2
SKTWRNCH-1/4IN-H3
ADAPT-BIT-3/8IN-4PT-QCCHUK
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS3
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS4
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS5
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS6
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS7
CHAVE DE CAIXA PARA PARAF. SEXT.INT.
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS9
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS10
SYSINRT-F.0965905904
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: