Módulo 30 para indústria
Módulo 30 para indústria
MODULO TECNICO N30
Art. 096399 630
EAN 4099618380037
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
Bloco de módulos de equipamento para viaturas ligadas às indústrias de aquecimento, canalização, eletricidade e empresas públicas
Adequado para vários tipos de viatura
- Consulte a tabela de classificação
Lado esquerdo constituído por:
- Módulo inferior com frente, 480 mm de altura interior
- Uma prateleira com frente móvel (180 mm de altura da frente móvel)
- Duas prateleiras para armazenamento, cada uma com uma divisória para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- Um módulo superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui kits de montagem lateral e no piso
Aviso
Painel de piso não incluído na entrega.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | GBMO30 |
Largura | 1112 mm |
Altura | 1400 mm |
Profundidade | 382 mm |
Folga | 480 mm |
Peso unitário | 35,400 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado, Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Material | Alumínio / Aço |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!