Módulo 8.4.1, alicates 10 peças
Módulo 8.4.1, alicates, 10 peças
MODULO 8.4.1. ALICATES 10 PCS
Art. 0965905925
EAN 4056807767314
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com todos os produtos dos sistemas ORSY
Dimensões uniformes da grelha
Acabamento atrativo de carbono
Módulo em plástico de elevada qualidade com acabamento atrativo de carbono para maior robustez, estabilidade e fácil limpeza
Encontre de modo fácil e rápido a ferramenta adequada
Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramenta para oficina, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)
Número de peças do conjunto/kit | 10 UNID |
Tamanho da secção da espuma | 8.4.1 |
Largura x altura x profundidade | 462 x 38 x 335 mm |
Decorativo | Aspeto de carbono |
ALICATE CORTE LATERAL ZEBRA 160MM
ALICATE CORTE LATERAL ZEBRA 180MM
ALICATE TRAVA/FREIOS INT. CURVO D19-60MM
ALICATE TRAVA/FREIOS EXT. RETO A 19-60MM
ALICATE TRAVA/FREIOS EXT. CURVO B19-60MM
SYSINRT-F.0965905925
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: