Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo 8.4.1, várias ferramentas de impacto 19 peças

Módulo 8.4.1, várias ferramentas de impacto, 19 peças
MODULO 8.4.1. PUNCOES . MARTELOS 19 PCS

Art. 0965905918

EAN 4056807768083

Entre na sua conta para ver preços
Módulo 8.4.1, várias ferramentas de impacto 19 peças

Art. 0965905918
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
Compatível com todos os produtos dos sistemas ORSY


Dimensões uniformes da grelha



Acabamento atraente em carbono


Módulo em plástico de alta qualidade com acabamento atraente em carbono para maior robustez, estabilidade e limpeza fácil



Encontre as ferramentas certas de forma rápida e fácil


Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, mala de sistema, carro de ferramentas, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY)

Incluído na encomenda:
1 x
Alicate Griplock com mordentes em prisma

ALICATE GRIP MORDENTES UNIV. 235MM

Descrição:
Comprimento: 235 mm
Para uma variedade de possibilidades de fixação através da combinação de formas de mordentes retos e semirredondos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa de impacto de 1/2 DIN 3121/ISO 1174

CHAVES DE CAIXA ESPECIAL 17MM

Descrição:
17 mm
Para montar cuidadosamente jantes de liga leve. Versão longa com sistema de identificação por cores.
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de caixa de impacto de 1/2 DIN 3121/ISO 1174

CHAVES DE CAIXA ESPECIAL 19MM

Descrição:
19 mm
Para montar cuidadosamente jantes de liga leve. Versão longa com sistema de identificação por cores.
Quantidade: 1 x
1 x
Raspador de vedante

RASCADOR DE JUNTAS

Quantidade: 1 x
1 x
Guilho liso Em conformidade com a norma DIN 6453

ESCOPRO CHATO 18MM C150MM

Descrição:
150 mm; Largura da aresta de corte: 18 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Guilho liso Em conformidade com a norma DIN 6453

CINZEL PLANO

Descrição:
175 mm; Largura da aresta de corte: 22 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 2/150

Descrição:
Largura da ponta: 2 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 3/150

Descrição:
Largura da ponta: 3 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 4/150

Descrição:
Largura da ponta: 4 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 5/150

Descrição:
Largura da ponta: 5 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 6/150

Descrição:
Largura da ponta: 6 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Punção Em conformidade com a norma DIN 6450, forma C com cabeça de impacto temperada

PUNCAO EXTRACTOR 8/150

Descrição:
Largura da ponta: 8 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Fita métrica de bolso

FITA METRICA 3 METROS

Descrição:
63 mm; 3 m
Com caixa plástica
Quantidade: 1 x
Magneto telescópico, comprimento 155-670 mm
1 x
Magneto telescópico, comprimento 155-670 mm

TELEMAGN-(L155-670MM)

Descrição:
155-670 mm
Magnetic retention force 500 g
Quantidade: 1 x
1 x
Chave magnética com punho de plástico

CH.FLEXIVEL C/IMAN

Descrição: Veio flexível para aplicações versáteis
Quantidade: 1 x
1 x
Aparelho de teste para viaturas

CONTROLADOR DE TENSAO

Descrição: Com teste de tensão e determinação de polaridade (+/-)
Quantidade: 1 x
Escova para pinças de travões
1 x
Escova para pinças de travões

ESCOVA

Descrição: Narrow steel wire brush with plastic handle
Quantidade: 1 x
1 x
Maço macio SIMPLEX com combinação de batente de borracha e acetato de celulose

MACO 330MM 655GR

Descrição: Maço com punho ergonómico de madeira, caixa de proteção de ferro fundido maleável e batentes intercambiáveis
Quantidade: 1 x
Martelo de mecânico Modelo alemão em conformidade com a norma DIN 1041
1 x
Martelo de mecânico Modelo alemão em conformidade com a norma DIN 1041

CRSPHAM-DIN1041-400G

Descrição:
Peso do martelo: 400 g
Cabo de freixo de dupla curvatura
Quantidade: 1 x
System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.
1 x
System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

SYSINRT-F.0965905918

Descrição: Empty, for assortment, art. no. 0965905918
Quantidade: 1 x