Módulo com 3 prateleiras deslizantes e uma mala
Módulo com 3 prateleiras deslizantes e uma mala
MOD MALAS-VEH-MKM535-WITH-1X-KK32-SET
Art. 0963642535
EAN 4062855165941
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
Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
- Adequado para três malas ORSY sistema 8.4.1
- Puxador em perfil de alumínio
- Corrediça telescópica de extração total
- Módulo em aço de elevada resistência
- Pode ser carregado com mala até 20 kg por prateleira
- Equipado com uma mala
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 556 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 19,000 kg |
Capacidade de carga | 20 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço de alta resistência |