Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo combinado

Módulo combinado com três prateleiras extensíveis
MOD C/BI-MSKM31-F.3CASES

Art. 0963642131

EAN 4062855165798

Entre na sua conta para ver preços
Módulo combinado

Art. 0963642131
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
Gavetas e prateleiras para malas combinadas
  • Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta

  • Puxador em perfil de alumínio

  • Corrediça telescópica de extração total

  • Altura da gaveta: 90 mm

  • Prateleiras para malas adequadas para 3 malas em plástico ou chapa de aço com uma altura de 68 mm

  • Módulo em aço de alta resistência
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

556 mm

Altura

430 mm

Profundidade

380 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Capacidade de carga da caixa extensível

20 kg

Peso unitário

20,600 kg

Largura (medida interior da gaveta)

477 mm

Altura (dimensão interna da gaveta)

79 mm

Profundidade (dimensão interna da gaveta)

333 mm

Número de gavetas

1 UNID

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado

Material

Aço / Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

SBSYB510 CONJ CAIXAS SIST. GAV VAR 556X3

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-VARI2-

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-VARI3-

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Conjunto de divisórias

TBSM309

Para dividir gavetas
x 1 Un.
Tapete antiderrapante

MAM40

Para fixação de carga
x 1 Un.
Mala em chapa de aço Com bloqueio prático com uma só mão

SK423

Com bloqueio prático com uma só mão
x 1 Un.
Mala em chapa de aço Com bloqueio prático com uma só mão

MALA METALICA-CM-BURNERNOZZLE-SK425

Com bloqueio prático com uma só mão
x 1 Un.
Bases para gaveta

INT GAV-DM-12CX-SBX3812

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

INT GAV-DM-15CX-SBX3815

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

SBX3818

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

INT GAV-DM-23CX-SBX3823

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

INTERIOR GAV-DM-VAZIO-SBX38

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Base de gaveta

AY-INSERT-PLA-DM-F.SM3/SM4-8COMPARTMENTS

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Base de gaveta

AY-INSERT-PLA-DM-SM3/SM4-10FCOMPARTMENT

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas