Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo combinado

Módulo combinado para dois SK54
MSKM51

Art. 0963642551

EAN 4062855165972

Entre na sua conta para ver preços
Módulo combinado

Art. 0963642551
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
Prateleiras e gavetas extensíveis combinadas
  • Adequado para duas malas ORSY de sistema 8.4.1

  • Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta

  • Puxador em perfil de alumínio

  • Corrediça telescópica de extração total

  • Altura da gaveta: 90 mm

  • Módulo em aço de alta resistência
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

556 mm

Altura

430 mm

Profundidade

380 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Capacidade de carga da caixa extensível

20 kg

Peso unitário

17,600 kg

Largura (medida interior da gaveta)

477 mm

Altura (dimensão interna da gaveta)

79 mm

Profundidade (dimensão interna da gaveta)

333 mm

Número de gavetas

1 UNID

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado

Material

Aço de alta resistência

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Divisória em alumínio Para gavetas

AY-SEPERATINGPLT-DM-TS309-F.DRAWER90/380

Para dividir gavetas
x 1 Un.
Conjunto de divisórias

TBSM309

Para dividir gavetas
x 1 Un.
Tapete antiderrapante

MAM40

Para fixação de carga
x 1 Un.
Bases para gaveta

INT GAV-DM-12CX-SBX3812

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

INT GAV-DM-15CX-SBX3815

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

SBX3818

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

INT GAV-DM-23CX-SBX3823

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Bases para gaveta

INTERIOR GAV-DM-VAZIO-SBX38

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Base de gaveta

AY-INSERT-PLA-DM-F.SM3/SM4-8COMPARTMENTS

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Base de gaveta

AY-INSERT-PLA-DM-SM3/SM4-10FCOMPARTMENT

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

SBSYB510 CONJ CAIXAS SIST. GAV VAR 556X3

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-VARI2-

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-VARI3-

Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas