Módulo de caixas, completo
Módulo para caixa de armazenamento
ESTANTE MODULAR COMPLETA
Art. 096211311
EAN 4045989131150
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
- Sistema de armazenamento prático e funcional para peças pequenas, peças de substituição, material elétrico, etc.
- Caixas em ABS transparentes com pega e suporte para etiquetas
- A largura combinada das caixas de armazenamento é de 600 mm, o que permite que sejam organizadas em diferentes combinações
- As caixas de armazenamento podem ser fixadas diretamente à parede, colocadas em estantes para armazenamento, instaladas em veículos e carrinhas de serviço ou no suporte de chapa de aço fornecido
- As caixas podem ser inclinadas para facilitar a remoção do seu conteúdo e podem ser retiradas individualmente do módulo de armazenamento
- As caixas podem ser trancadas com a barra de bloqueio fornecida (por exemplo, para caixas de armazenamento montadas em carrinhas)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 600 mm |
Altura | 680 mm |
Material | ABS |
Incluído na encomenda:
1
x
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: