Módulo de gavetas MSML90/180, viatura, módulo
Módulo de gavetas MSML90/180, viatura, módulo
MOD DE GAVETAS-VEH-MSML53
Art.
0963641753
EAN 4062855165668
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
For practical removal in the sliding door area, allows working outside the vehicle.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 380 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 556 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 75 kg |
Peso unitário | 24 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!