Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 1112 mm

Módulo de gavetas com uma largura total de 1112 mm
MOD DE GAVETAS-VEH-MSMD34

Art. 0963641334
EAN 4062855165439

Entre na sua conta para ver preços
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 1112 mm

Art. 0963641334
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
Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
  • Altura da gaveta com 90 mm

  • Sistema telescópico de extração total

  • Puxador em perfil de alumínio

  • Módulo em aço de elevada resistência

  • Com campo para etiquetas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

1112 mm

Altura

430 mm

Profundidade

380 mm

Capacidade de carga da gaveta

75 kg

Peso unitário

43,600 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado

Material

Aço / Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de divisórias

CONJ DIVISORIAS-DM-MTBSMD309

Para dividir gavetas
x 1 Un.
Tapete antiderrapante

MAM50

Para fixação de carga
x 1 Un.
Conjunto de caixas Para gavetas de 1112 mm

BLOCOMODULAR-DRWR-1112

Armazenamento limpo e organizado de pequenas peças