Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 556 mm
Módulo de gavetas com 60/90 mm, largura total
MOD DE GAVETAS-VEH-MSM35
Art. 0963641135
EAN 4062855165057
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
Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
- Altura das gavetas com 60 mm e 90 mm
- Sistema telescópico de extração total
- Puxador em perfil de alumínio
- Módulo em aço de elevada resistência
- Com campo para etiquetas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 556 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso unitário | 25,300 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!