Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 556 mm
Módulo de gavetas com 60 mm de largura total
MOD DE GAVETAS-VEH-MSM36
Art. 0963641136
EAN 4062855165248
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
Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
- Altura da gaveta com 60 mm
- Corrediça telescópica de extração total
- Puxador em perfil de alumínio
- Módulo em aço de elevada resistência
- Com campo para etiquetas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 556 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso unitário | 27,600 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!