Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 556 mm
Módulo com gavetas de 556 mm de largura
MSM34
ORSYMOBIL
Art.
0963641134
EAN 4062856079469
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
Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
- Altura da gaveta: 90 mm
- Corrediça telescópica de abertura total
- Puxador em perfil de alumínio
- Módulo em aço de alta resistência
- Fechadura com duas chaves disponível como acessório
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 556 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso unitário | 22,900 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!