Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm

Módulo de gavetas com uma gaveta de 834 mm de largura
MODULO DE GAVETAS 1X180

Art. 0963641531

EAN 4062855165538

Entre na sua conta para ver preços
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm

Art. 0963641531
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
Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
  • Altura da gaveta de 180 mm

  • Sistema telescópico de extração total

  • Puxador em perfil de alumínio

  • Módulo em aço de alta resistência

  • Com campo para etiquetas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

834 mm

Altura

250 mm

Profundidade

380 mm

Capacidade de carga da gaveta

75 kg

Peso unitário

14,200 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado

Material

Aço / Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tapete antiderrapante

MAM80

Para fixação de carga
x 1 Un.
Elemento para escrita

WRITINRT-F.DRAWER-834MM-2PCS

Adapta-se a gavetas de diferentes tamanhos