Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm
Módulo de gavetas com gavetas com larguras de 90 e 834 mm
MSMS33
Art.
0963641233
EAN 4062855165330
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
Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
- Altura da gaveta: 90 mm e 180 mm
- Corrediça telescópica de abertura total
- Puxador em perfil de alumínio
- Módulo em aço de alta resistência
- Fechadura com duas chaves disponível como acessório
AvisoPara o artigo n.º 0963 541 231, a capacidade de carga das gavetas é de 40 kg. Para os artigos n.º 0963 541 233 e n.º 0963 541 243, a capacidade de carga é de 40 kg para a gaveta com uma altura de 90 mm e 75 kg para a gaveta com uma altura de 180 mm.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 834 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 27 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!