Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm

Módulo de gavetas c/ 834 mm de larg., gavetas c/ 90 mm de alt.
MSMS34

Art. 0963641234
EAN 4062855165347

Entre na sua conta para ver preços
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm

Art. 0963641234
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
Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
  • Altura da gaveta: 90 mm

  • Corrediça telescópica de abertura total

  • Puxador em perfil de alumínio

  • Módulo em aço de alta resistência

  • Fechadura com duas chaves disponível como acessório
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

834 mm

Altura

430 mm

Profundidade

380 mm

Capacidade de carga da gaveta

40 kg

Peso unitário

29,700 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado

Material

Aço / Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Conjunto de caixas para gavetas de 834 mm

CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-834

ORSYMOBIL
Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
x 1 Un.
Conjunto de divisórias

TBSMS309

ORSYMOBIL
Para dividir gavetas
x 1 Un.
Tapete antiderrapante

MAM80

ORSYMOBIL
Para fixação de carga
x 1 Un.
Writing insert

WRITINRT-F.DRAWER-834MM-2PCS

ORSYMOBIL
Fits drawers of different sizes