Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo de gavetas para instalação longitudinal Largura: 380 mm

Módulo de gavetas com 120 mm de altura
MOD DE GAVETAS-VEH-MSML57

Art. 0963641757

EAN 4062855165682

Entre na sua conta para ver preços
Módulo de gavetas para instalação longitudinal Largura: 380 mm

Art. 0963641757
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
Para um acesso fácil na área da porta de correr, permite trabalhar fora do veículo.
  • Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta

  • Altura da gaveta com 120 mm

  • Puxador em perfil de alumínio

  • Módulo de gavetas com frente de alumínio

  • Pode ser combinado com outros módulos standard de 380 mm de profundidade

  • Corrediça telescópica de extração total

  • Módulo em aço de elevada resistência

  • Com campo para etiquetas
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

380 mm

Altura

430 mm

Profundidade

556 mm

Capacidade de carga da gaveta

75 kg

Peso unitário

24,100 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado

Material

Aço / Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tapete antiderrapante

MAM82

Para fixação de carga
x 1 Un.
Elemento para escrita

WRITINRT-F.DRAWER-SML-380MM-2PCS

Adapta-se a gavetas de diferentes tamanhos