Módulo de gavetas para instalação longitudinal Largura: 380 mm
Módulo p/ inst. longitudinal c/ gaveta de 90 mm de altura
MSML54
Art.
0963641754
EAN 4062855165675
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
Para um acesso fácil na área da porta de correr, permite trabalhar fora do veículo.
- Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
- Altura da gaveta de 90 mm
- Puxador em perfil de alumínio
- Módulo de gavetas com frente de alumínio
- Pode ser combinado com outros componentes padrão com uma profundidade de 380 mm
- Corrediça telescópica de abertura total
- Módulo em aço de alta resistência
- Com campo para etiquetas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 380 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 556 mm |
Capacidade de carga da gaveta | 75 kg |
Peso unitário | 27,900 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço / Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!