Módulo inferior com bancada de trabalho integrada
Módulo inferior com bancada de trabalho integrada
MODULO INF C/ BANCADA DE TRABALHO EXTENS
Art. 0963635380
EAN 4062855164968
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
Para trabalhos realizados fora do veículo
- Bancada de trabalho maciça extensível fabricada em placa multiplex laminada
- Com painel para fixação de carga
- Capacidade de carga até 80 kg
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 1112 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 26,600 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |