Módulo inferior com frente móvel, recorte à esquerda
Módulo inferior com frente móvel, recorte à esquerda
ESTRUTURA-FLP-VEH-MUMK10L
Art. 0963634110
EAN 4062855164920
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
Para construção sobre cavas de rodas ou para maior espaço de armazenamento em camiões
- Para guardar as malas para máquinas de acordo com a altura do módulo
- Fácil acesso e segurança da carga através da frente móvel em alumínio
- Com recorte para cava da roda no lado esquerdo
- Elevada capacidade de carga
- Fabricado em aço de alta resistência
- Dimensões do recorte (A x D): 320 x 140 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 834 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 8,500 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço de alta resistência |