Módulo para mala com ângulos de apoio integrados
Módulo para mala de sistema 4.4.1 alto
MKM104
Art. 0963642104
EAN 4062855165750
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
Adequado para quatro malas ORSY sistema 4.4.1
- Módulo em aço de alta resistência
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 382 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 278 mm |
Peso unitário | 8,000 kg |
Capacidade de carga | 20 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço de alta resistência |