Módulo para mala com ângulos de apoio integrados
Módulo para mala de sistema 4.4.1 largo
MODULO COM SUPORTES PARA 4 MALAS KKT PEQ
Art. 0963642105
EAN 4062855165767
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
Adequado para quatro malas ORSY sistema 4.4.1
- Módulo em aço de alta resistência
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 834 mm |
Altura | 250 mm |
Profundidade | 270 mm |
Peso unitário | 6,800 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço |