Módulo para mala com ângulos de apoio integrados
Módulo p/mala com suportes p/mala de ferramenta
MODULO PARA MALAS COM KKT CASE
Art. 0963642202
EAN 4062855165828
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
Adequado para quatro malas ORSY sistema 8.4.1
- Módulo em aço de alta resistência
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 556 mm |
Altura | 430 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 11,600 kg |
Capacidade de carga | 40 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço de alta resistência |