Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Módulo para mala com prateleiras extensíveis

Módulo para mala com três prateleiras extensíveis
MKM533

Art. 0963642533

EAN 4062855165934

Entre na sua conta para ver preços
Módulo para mala com prateleiras extensíveis

Art. 0963642533
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
Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
  • Adequado para três malas ORSY sistema 8.4.1

  • Puxador em perfil de alumínio

  • Corrediça telescópica de abertura total

  • Módulo em aço de alta resistência

  • Cada prateleira suporta uma carga até 20 kg
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

556 mm

Altura

430 mm

Profundidade

380 mm

Peso unitário

16,600 kg

Capacidade de carga

40 kg

Cor

Cinzento antracite RAL 7016 estruturado

Material

Aço de alta resistência