Módulo para mala com uma prateleira deslizante
Módulo para mala com uma prateleira deslizante
MODULO PARA MALAS PARA KKT CASE
Art.
0963642531
EAN 4062855165910
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
Integrated one-handed locking across the entire drawer width
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 556 mm |
Altura | 250 mm |
Profundidade | 380 mm |
Peso unitário | 8,600 kg |
Capacidade de carga | 20 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Material | Aço de alta resistência |