Mola de fixação de impacto Tipo 3
Mola de fixação de impacto, tipo 3
MOLA FIXAÇÃO DE IMPACTO - TIPO 3
Art.
0501131003
EAN 4056807927107
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
Cónico, vedado
Atua como sistema de rebites ajustáveis que podem ser facilmente libertados.
Instalação e remoção rápidas
- Para a instalação: Martele ou rode o parafuso para o interior do corpo da mola
- Para a remoção: Utilize uma chave de parafusos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Ø mín./máx. do furo | 7,9-8,1 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 1,3-2,3 mm |
Diâmetro da cabeça | 7,8 mm |
Altura da cabeça | 20 mm |
Comprimento | 2,5 mm |
Material | Polioximetileno |
Cor | Preto |
Corresponde à peça de substituição original | 4327144, BC1D56145 |