Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mola de friso interior, tipo 4 Base dividida em dois, não combinada com tampa, cabeça redonda

Mola de friso interior, tipo 4
MOLA FRISO REVESTI TIPO 4 RENAULT-TRANSP

Art. 0501167019
EAN 4056807927244

Entre na sua conta para ver preços
Mola de friso interior, tipo 4 Base dividida em dois, não combinada com tampa, cabeça redonda

Art. 0501167019

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

With foot split twice, cap not combined and round head
  • Pré-montada no friso e, em seguida, introduzida num orifício correspondente no componente da base.

  • Possibilidade de compensação de tolerância

  • Possibilidade de remoção do friso

  • Funciona também como vedante
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação dos frisos nos componentes do suporte

Ø mín./máx. do furo

8,2-8,2 mm

Espessura mín./máx. do acessório

0,7-1,5 mm

Diâmetro da cabeça (A)

12,5 mm

Comprimento abaixo da cabeça (B)

14,5 mm

Diâmetro do núcleo (C)

6 mm

Cabeça de intervalo de aperto (D)

2,2 mm

Cor

Branco

Material

Polioximetileno

Adequado para fabricante de veículo

Universal

Corresponde à peça de substituição original

4501565, 7703077250

Tipo de veículo

Universal

Corresponde à peça de substituição original número 2

9161865