Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mola de friso para forro interior Tipo 5

Mola de friso interior, tipo 5
MOLA PARA FORRO INTERIOR - TIPO 5

Art. 0501101354
EAN 4056807655437

Entre na sua conta para ver preços
Mola de friso para forro interior Tipo 5

Art. 0501101354

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Base semelhante a mola de friso, cabeça redonda
  • Pré-montada no friso e, em seguida, introduzida num orifício correspondente no componente da base.

  • Possibilidade de compensação de tolerância

  • Possibilidade de remoção do friso

  • Funciona também como vedante
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação dos frisos nos componentes do suporte

Ø mín./máx. do furo

5-5 mm

Espessura mín./máx. do acessório

2,2-2,2 mm

Diâmetro da cabeça (A)

12,6 mm

Comprimento abaixo da cabeça (B)

17,6 mm

Diâmetro do núcleo (C)

7 mm

Cabeça de intervalo de aperto (D)

2,2 mm

Cor

Branco

Material

Polioximetileno

Adequado para fabricante de veículo

Universal

Tipo de veículo

Universal