Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mola de friso para forro interior Tipo 7

Mola de friso interior, tipo 7
MOLA FRISO REVEST TIPO 7 PSA-TRANSP

Art. 0501121135

EAN 4099618056376

Entre na sua conta para ver preços
Mola de friso para forro interior Tipo 7

Art. 0501121135

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Base dividida em dois, não combinada com tampa, cabeça não redonda
  • Pré-montada no friso e, em seguida, introduzida num orifício correspondente no componente da base.

  • Possibilidade de compensação de tolerância

  • Possibilidade de remoção do friso

  • Funciona também como vedante
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação dos frisos nos componentes do suporte

Ø mín./máx. do furo

8,5-8,5 mm

Espessura mín./máx. do acessório

0,7-1,5 mm

Diâmetro da cabeça (A)

8 mm

Comprimento abaixo da cabeça (B)

10,45 mm

Diâmetro do núcleo (C)

3 mm

Cabeça de intervalo de aperto (D)

1,8 mm

Cor

Branco

Material

PA 6 - Poliamida

Adequado para fabricante de veículo

Universal

Corresponde à peça de substituição original

6995X3

Tipo de veículo

Universal