Mola de friso plástica, tipo 2
Mola de friso plástica, tipo 2
MOLA DE FRISO MOLA PISTON
Art. 0501105063
EAN 4056807926148
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
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Ø mín./máx. do furo | 6,00-6,20 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 2,00-10,00 mm |
Diâmetro da cabeça (A) | 20,00 mm |
Altura da cabeça (B) | 2,00 mm |
Comprimento abaixo da cabeça (C) | 14,50 mm |
Cor | Preto |
Material | PA 66 - Poliamida |
Adequado para fabricante de veículo | BMW, MINI |
Corresponde à peça de substituição original | 51111944537 |
local de instalação | Para-choques dianteiro |