Mola de friso, tipo 5
Mola de friso, tipo 5
MOLA DE FRISO VW/FORD
Art.
05009219
EAN 4056807655215
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
Ø mín./máx. do furo | 6-6,5 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 3-11 mm |
Diâmetro da cabeça | 14 mm |
Altura da cabeça | 2,5 mm |
Comprimento abaixo da cabeça | 14,5 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Cor | Preto |
Tipo de veículo | Universal |
Corresponde à peça de substituição original | 82386320301C, 1489595 |