Mola de friso tipo mosca, tipo 2
Mola de friso tipo mosca, tipo 2
MOLA DE FRISO
Art.
05000538
EAN 4011231414869
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
![]() | |
Forma | F |
Adequado para parafuso | Diâmetro 5,5 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,90-2,60 mm |
Comprimento (L) | 26,2 mm |
Largura (B) | 15,10 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade (C) | 11,10 mm |
Espessura do material (S) | 0,8 mm |
Material | Mola de aço CK 67 |
Superfície | Incolor, galvanizado |