Mola de friso tipo mosca plástica Tipo S
Mola de friso tipo mosca plástica, tipo S
PORCA CHAPA-PLAST TIPO S TOYOTA-PRETO
Art.
05007793
EAN 4099618231889
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
Adequado para parafuso | Diâmetro 4,2 mm |
Comprimento | 30 mm |
Largura | 20 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 1-2 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade | 12 mm |
Ø do furo | 5,5 mm |
Material | Plástico |
Cor | Preto |
Corresponde à peça de substituição original | 5387914010 |