Mola de friso tipo mosca plástica, tipo 1
Mola de friso tipo mosca plástica, tipo 1
PORCA PARAFUSO PLASTICO - TIPO 1
Art. 0501103063
EAN 4056807925905
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Protege contra a corrosão provocada por contacto, uma vez que não existe contacto direto com o componente durante o aparafusamento.
Fixação extremamente segura
Para obter condições de montagem ideais, a rosca do parafuso deve ter, pelo menos, o mesmo comprimento que a porca de plástico.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Fixação de chapas de metal com espessura de 0,5 a 5,0 mm
- Aparafusar com parafusos compatíveis com plástico, por exemplo, parafusos WÜPLAST®
![]() | |
Ø do furo | 7,00 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 1,50-2,00 mm |
Comprimento (A) | 16,00 mm |
Largura (B) | 12,00 mm |
Altura (C) | 18,00 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade (D) | 8,50 mm |
Cor | Verde |
Material | Polipropileno |
Adequado para fabricante de veículo | Opel/Vauxhall |
Corresponde à peça de substituição original | 1235884, 24417039, |
Adequado para parafuso | Diâmetro 5,0 mm |