Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mola de friso tipo mosca, tipo 10

Mola de friso tipo mosca, tipo 10
MOLA DE FRISO PORCA/MOSCA - TIPO 10

Art. 0501167009
EAN 4056807927213

Entre na sua conta para ver preços
Mola de friso tipo mosca, tipo 10

Art. 0501167009

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

For sliding onto component edges
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para parafuso

Diâmetro 6,3 mm

Espessura mín./máx. do acessório

0,5-4 mm

Comprimento (A)

19 mm

Largura (B)

16 mm

Distância entre o centro do furo e a extremidade (C)

9 mm

Espessura do material (S)

0,8 mm

Superfície

Zincado, prateado

Material

Mola de aço CK 67

Corresponde à peça de substituição original

7703046049, 7703046145,

Forma

G