Mola de friso tipo mosca, tipo 2
Mola de friso tipo mosca, tipo 2
MOLA DE FRISO FORD
Art.
05000537
EAN 4045989864843
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
![]() | |
Forma | D |
Adequado para parafuso | Diâmetro 4,8 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 0,7-3 mm |
Comprimento (L) | 20 mm |
Largura (B) | 12 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade (C) | 9 mm |
Espessura do material (S) | 0,7 mm |
Material | Mola de aço CK 67 |
Superfície | Incolor, galvanizado |
Corresponde à peça de substituição original | 07129925738, 1450293 |
Corresponde à peça de substituição original número 2 | 07129901654, 0207266 |