Mola hidráulica STS 370 com mecanismo do braço articulado
Mola hidráulica STS 370 com braço articulado
HIDRAULICO BA-STS370-CASTANHO
Art. 0688001373
EAN 4050642808485
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada.
- Proteção adicional, uma vez que a tampa só pode ser removida com uma ferramenta
- Ajuste preciso da velocidade de fecho e do impacto final através do parafuso com sextavado interior, situado na parte lateral
- Pode ser adaptada às circunstâncias locais
Se as molas hidráulicas forem montadas em divisões húmidas, instalações com portas exteriores desprotegidas ou para utilização em ambientes com conteúdos aéreos corrosivos e agressivos, são necessárias versões especiais ou medidas de proteção.
A utilização de um ângulo de fixação não é permitida nas portas corta-fogo e corta-fumo.
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Área de aplicação | Área do objeto, Privatbereich |
Adequado para | Portas interiores, Portas de casa, Portas de casa de banho, Portas de entrada de apartamentos, Portas de caixilho perfilado, Caixilhos de porta tubulares, Portas corta-fogo, Porta de proteção antifumo, Bürotüren, Praxistüren, Portas de emergência |
Adequado para número de portas | 1 |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Adequado para construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040 | Não |
Adequado para largura mín./máx. de porta | 735-1250 mm |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 35-120 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Opção de montagem | Lado da dobradiça: montagem padrão, Oposto ao lado da dobradiça: montagem à cabeça, Com suporte para montagem |
Cor | Castanho sépia |
Tamanho mín./máx. da mola hidráulica | 1-5 |
Material | Alumínio / Aço inox / Plástico / Aço |
Superfície | Lacado |
Ângulo de abertura no lado da dobradiça | 180 Grau |
Ângulo de abertura no lado oposto da dobradiça | 170 Grau |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 170° - 0° montagem à cabeça do lado oposto à dobradiça, Infinitamente regulável por válvula 180° - 0° montagem normal do lado da dobradiça |
Acção de recuo | Não é possível definir constante a partir de 70 ° |
Velocidade de fecho | Infinitamente regulável por válvula 10° - 0° |
Condições de temperatura mín./máx. | -15 a 40 °C |
Normas | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
Declaração de conformidade EC (CE) | Sim |
Declaração ambiental de produto | Sim |
Produto de construção | Sim |
| Código de classificação em conformidade com a norma DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
| 4 | 8 | 2 - 6 | 1 | 1 | 3 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!