Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mola hidráulica UTS 760 com calha deslizante

Mola hidráulica 760 UTS com calha deslizante
HIDRAULICO CD-UTS760-INVISIBLE

Art. 0688001762
EAN 4045727396049

Entre na sua conta para ver preços
Mola hidráulica UTS 760 com calha deslizante

Art. 0688001762
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
Montagem oculta na folha na porta
  • Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada.

  • Corpo e calha-guia em alumínio

  • Fecho assimétrico com diminuilão rápida da resistência de abertura

  • Controlo preciso da velocidade de fecho e do impacto finalatravés de parafuso com sextavado interior situado no topo

  • Pode ser adaptada às circunstâncias locais

  • Possibilidade de ajuste da velocidade de fecho através de válvula
Aviso

A utilização de um bloqueio mecânico, mola, limitador de abertura ou de um ângulo de fixação não é permitida nas portas corta-fogo e corta-fumo.

Área de aplicação

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Objektbereich, Privatbereich

Adequado para

Portas interiores, Portas de casa, Portas de casa de banho, Portas de entrada de apartamentos, Portas de caixilho perfilado, Caixilhos de porta tubulares, Portas corta-fogo, Porta de proteção antifumo, Bürotüren, Praxistüren, Portas de emergência

Adequado para número de portas

1

Protecção contra incêndios certificada

Sim

Adequado para construção sem barreiras de acordo com a norma DIN 18040

Não

Adequado para largura mín./máx. de porta

735-1250 mm

Adequado para espessura mín./máx. de porta

40-120 mm

Espaçamento mín./máx. de entalhe

8-12 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Opção de montagem

Oculto no rebaixo da porta

Cor

Zinco, Prata F1

Tamanho mín./máx. da mola hidráulica

2-5

Material

Alumínio / Plástico / Aço

Superfície

Lacado

Velocidade de fecho

Infinitamente regulável por válvula 150° - 0°

Acção de recuo

Não

Velocidade de fecho

Infinitamente regulável por válvula 7° - 0°

Declaração de conformidade EC (CE)

Sim

Declaração ambiental de produto

Sim

Produto de construção

Sim