Mordentes, grandes Universal
Mordente de aperto para a direita
MORDENTE DE APERTO GRANDE
Art.
1952003612
EAN 4058794286472
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
Diâmetro de 120 mm – 205 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Força máx. de tensão | 3000 N |
Intervalo mín. de trabalho | 120 mm |
Intervalo máx. de trabalho | 205 mm |
Intervalo mín./máx. de trabalho | 120-205 mm |
Material | Aço |
Peso unitário | 5104 g |