Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mosquetão DIN 5299, forma C, aço galvanizado

DIN 5299, aço galvanizado
KARABHOK-DIN5299-C-(ZN)-40X4

Art. 052440 4
EAN 4052712336706
Entre na sua conta para ver preços
Mosquetão DIN 5299, forma C, aço galvanizado

Art. 052440 4

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Mosquetão com mola em espiral oculta


  • O gancho não pode ser aberto enquanto apresentar a capacidade de carga especificada devido à deformação elástica
Aviso

A capacidade de carga especificada na tabela destina-se a indicar a maior capacidade de carga possível dos mosquetões.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (l1)

40 mm

Espessura (d3)

4 mm

Diâmetro interior (d1)

6 mm

Diâmetro interno 2 (d2)

11 mm

Capacidade máx. de carga

50 kg

Forma

C

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim