Mosquetão com fecho de rosca, oval Com dispositivo de bloqueio de parafuso
Mosquetão roscado, oval
MOSQUETAO DE SEGURANCA ACO
Art. 0899032920
EAN 4024835981170
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
Dimensões: 110 x 60 mm (C x L)
Abertura máxima: 18 mm
Carga de rutura:
- Horizontal: 9 kN
- Aberto: 7 kN
- Vertical: 22 kN
Em conformidade com a EN 362
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Norma EN | 362 |
Largura máx. da boca | 17 mm |
Comprimento | 109 mm |
Largura | 57 mm |
Breaking load Horizontal | 9 kN |
Breaking load open | 8 kN |
Breaking load Vertical | 25 kN |