Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Mosquetão tri-lock Com fecho tri-lock para máxima segurança

Mosquetão Trilock
MOSQUETAO DE SEGURANCA ALUMINIO TRILOCK

Art. 0899032925

EAN 4050641840196

Entre na sua conta para ver preços
Mosquetão tri-lock Com fecho tri-lock para máxima segurança

Art. 0899032925
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
Dimensões: 112 x 78 mm (C x L)



Abertura máxima: 23 mm



Carga de rutura:


  • Horizontal: 8 kN

  • Aberto: 6 kN

  • Vertical: 24 kN


Peso: 95 g

Em conformidade com as normas EN 362 e EN 12275

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio / Alumínio

Superfície

Anodizado

Norma EN

362, 12275

Largura máx. da boca

23 mm

Comprimento

112 mm

Largura

78 mm

Breaking load Horizontal

8 kN

Breaking load open

6 kN

Breaking load Vertical

24 kN