Multipack de brocas multiusos Haste lisa MFD-S
Multip. brocas multiusos MFD-S veio cil. 4 unid.
CONJ. BROCAS CILINDRICAS LONGAS MFD-S
Art. 0641200004
EAN 4050641971388
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lâminas de corte de carboneto extremamente afiadas e superfície com diamantes especiais em todos os lados
- Furos limpos e precisos, mesmo ao perfurar vários materiais diferentes num único furo
- Bastante adequado para aplicação universal
- Perfuração sem estilhaçamento de tijolos ocos
- Perfuração de elevada precisão
- Excelentes resultados de perfuração em metal
Extraordinária rapidez na extração do pó
- Tratamento especial da superfície
- Perfil escalonado de 4 passos, patenteado
Testado por PGM
Adequado para efetuar furos para ancoragem sujeitos a aprovação.
Não adequado para perfuração com percussão. Apenas para perfuração rotativa!
Fichas Técnicas(X)
- Perfuração rotativa em azulejos, tijolo maciço, telhas, tijolo oco, pedra, mármore, madeira, plástico, metal, etc.
- Instalação de janelas, perfuração de cofragens e perfuração, sem estilhaçamento, de tijolos ocos para um suporte seguro das buchas, etc.
Número de peças do conjunto/kit | 4 UNID |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Haste cilíndrica |
DRL-GENPURP-MFDS-D10-L400-WL300MM
DRL-GENPURP-MFDS-D12-L400-WL300MM
DRL-GENPURP-MFDS-D6-L400-WL300MM
DRL-GENPURP-MFDS-D8-L400-WL300MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: