Nível de bolha com 2 pegas
Nível de bolha
NIVEL ZEBRA 2 PEGAS 1800 MM
ZEBRA
Art.
0714644018
EAN 4050642402294
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
Perfil retangular de liga leve estável com elevada resistência e duas pegas
Medições precisas
- As duas superfícies de medição fresadas (com um comprimento do nível até 120 cm) atingem um grau muito elevado de precisão, mesmo em medições acima da cabeça
- Transferência dos planos de medição ao nível da peça por meio de tampões amovíveis
- Duas bolhas verticais, pelo que não é necessário rodar o nível de bolha para realizar leituras na vertical.
Elevada resistência e longa vida útil
- Bloco de nível em vidro acrílico com anéis de leitura integrados livres de corrosão
- Líquido de bolha fluorescente, altamente resistente a raios UV; sem descoloração do líquido, precisão máxima com flutuação de temperaturas.
Fácil de limpar
graças ao revestimento de pintura eletrostática a pó muito suave
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 183 cm |
Altura (H) | 30 mm |
Largura (B) | 60 mm |
Número de pegas | 2 UNID |
Precisão de medição (por comprimento) | 0.5 mm/m |
Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento) | 0.5 mm/m |
Precisão de medição de graus | 0,029 graus |
Precisão de medição de graus para medições aéreas | 0.029 Grau |